{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Rozpätie krídel vonku | 40 mm - 160 mm | |
Rozpätie krídel vnútri | 100 mm - 220 mm | |
Hĺbka zovretia do | 150 mm | |
Maximálny krútiaci moment | 150 Nm | |
Výkon | 6 t | |
Počet háčikov | 2 | |
Vonkajší šesťhran | 22 mm | |
Hmotnosť | 3,01 kg | |
Typ výrobku | Dvojramenný sťahovák |
Číslo položky | 880100 2 | |
EAN/GTIN | 4021176009501 | |
Číslo výrobcu | 20-2 |