{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Rozsah upínania zvonka | 80 mm - 520 mm | |
Rozsah upínania vnútri | 200 mm - 590 mm | |
Hĺbka upnutia do | 200 mm | |
Maximálny uťahovací moment | 400 Nm | |
Výkon | 12 t | |
Počet háčikov | 2 | |
Vonkajší šesťhran | 36 mm | |
Hmotnosť | 14 kg | |
Druh produktu | Dvojramenný sťahovák |
Číslo položky | 880100 4 | |
EAN/GTIN | 4021176009761 | |
Číslo výrobcu | 20-4 |