Dvojramenný sťahovák 1

Č. pol.: 880100 1
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
15 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Rozsah upínania zvonka 30 mm - 90 mm
Rozsah upínania vnútri 70 mm - 140 mm
Hĺbka upnutia do 100 mm
Maximálny uťahovací moment 80 Nm
Výkon 4,5 t
Počet háčikov 2
Vonkajší šesťhran 17 mm
Hmotnosť 1,305 kg
Druh produktu Dvojramenný sťahovák

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 880100 1
EAN/GTIN 4021176009433
Číslo výrobcu 20-1

Popis

Prevedenie:

S obojstrannými ramenami sťahováka (na prácu s vonkajším a vnútorným sťahovákom). Ramená sťahováka sa dajú na priečnom nosníku posúvať pre rôzne obrobky⌀. Traverza a ramená sťahováka vyrobené z kvalitnej nástrojovej ocele; silné vreteno s obojstranným hrotom vretena (guľôčkový a hrotový).

Použitie:

Univerzálne použiteľný na sťahovanie ložísk, kotúčov, ozubených kolies atď. Pri 880100 veľ. 5 je možné upínacie hĺbku 400 mm (normálne) prestavením ramien rozšíriť až do 700 mm.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka