Vreckový nástroj 90X

Č. pol.: 846050 90X
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
33 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Celková dĺžka 93 mm
Šírka 23,5 mm
Výška 14,9 mm
Počet funkcií 9
Materiál zapustenej rukoväti Alox, rebrovaný
Farba Strieborná
Hmotnosť 95 g
prestaviteľné čepele nie
Jednoručná čepeľ nie
Druh produktu Multifunkčný nôž

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 846050 90X
EAN/GTIN 7611160054982
Číslo výrobcu 0.8231.26

Popis

Prevedenie:

Originálny švajčiarsky vreckový a multifunkčný nôž neprekonateľnej kvality, presnosti, užívateľskej prívetivosti a funkčnosti.

Funkce:

  1. veľká čepeľ
  2. Upichovací výstružník
  3. Otvárač na plechovky s
  4. – malým skrutkovačom
  5. Zdvíhadlo na obaly s
  6. – skrutkovačom
  7. – odizolovačom na drôty
  8. Nožnice
  9. krúžok

Použitie:

Ako univerzálny nástroj a „pomocník v núdzi“ je nevyhnutnosťou do každej skrine a každej tašky na náradie.

Poznámka:

Dodržiavajte zákony týkajúce sa zbraní platné v danej krajine!
Nemecko – zákon o zbraniach § 42a odsek 1 č. 3 povoľuje nosenie jednoručných nožov len na výkon povolania, udržiavanie tradícií alebo výkon šprotu.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka