Vreckový nástroj 90C

Č. pol.: 846050 90C
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
43 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Celková dĺžka 91 mm
    Počet funkcií 32
    Materiál zapustenej rukoväti ABS/Cellidor
    Hmotnosť 153 g
    prestaviteľné čepele nie
    Jednoručná čepeľ nie
    Druh produktu Multifunkčný nôž

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 846050 90C
    EAN/GTIN 7611160105813
    Číslo výrobcu 1.7725.T

    Popis

    Prevedenie:

    Originálny švajčiarsky vreckový a multifunkčný nôž neprekonateľnej kvality, presnosti, užívateľskej prívetivosti a funkčnosti.

    Funkce:

    1. veľká čepeľ
    2. malá čepeľ
    3. vyťahovač zátok
    4. Otvárač na plechovky s
    5. – malým skrutkovačom
    6. Zdvíhadlo na obaly s
    7. – skrutkovačom
    8. – odizolovačom na drôty
    9. Upichovací, vŕtací, šijací výstružník
    10. krúžok
    11. Pinzeta
    12. Špáradlo
    13. Bitový kľúč s
    14. − 5 mm vnútorným šesťhranom pre D-SUB konektor
    15. − 4 mm vnútorným šesťhranom pre bity
    16. Držiak bitov s
    17. − Bit PZ 0
    18. − Bit PZ 1
    19. − bitovou drážkou 4 mm
    20. − Bit PH 2
    21. − bitovým 6-hranom SW 4 mm pre vnútorné šesťhranné skrutky
    22. − Bit TX 8
    23. − Bit TX 10
    24. − Bit TX 15
    25. Guličkové pero
    26. Špendlík, INOX
    27. Mini skrutkovač
    28. Kombinované kliešte s
    29. – čepeľou na odrezanie drôtu
    30. − obalovým lisovačom
    31. Nožnice
    32. Viacúčelové háčiky

    Použitie:

    Ako univerzálny nástroj a „pomocník v núdzi“ je nevyhnutnosťou do každej skrine a každej tašky na náradie.

    Poznámka:

    Dodržiavajte zákony týkajúce sa zbraní platné v danej krajine!
    Nemecko – zákon o zbraniach § 42a odsek 1 č. 3 povoľuje nosenie jednoručných nožov len na výkon povolania, udržiavanie tradícií alebo výkon šprotu.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka