Vreckový nástroj 120R

Č. pol.: 846050 120R
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
18 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Celková dĺžka 111 mm
    Počet funkcií 14
    Materiál zapustenej rukoväti Polyamid
    Hmotnosť 167 g
    prestaviteľné čepele Áno
    Jednoručná čepeľ Áno
    Druh produktu Multifunkčný nôž

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 846050 120R
    EAN/GTIN 7611160003539
    Číslo výrobcu 0.8623.MWN

    Popis

    Prevedenie:

    Originálny švajčiarsky vreckový a multifunkčný nôž neprekonateľnej kvality, presnosti, užívateľskej prívetivosti a funkčnosti.
    Vreckový nôž RescueTool bol vyvinutý v dlhorocnej spolupráci s profesionálnymi záchranármi. Je vybavený rezackou na popruhy, rozbíjacom celného skla a pílou na vrstvené sklo a každý nástroj je vhodný pre pravákov aj lavákov.

    Funkce:

    1. Jednoručný zaisťovací nôž s 2/3 vlneným výbrusom
    2. Skrutkovač na skrutky Phillips
    3. Rozbíjač skiel
    4. Zdvíhadlo na obaly so zaistením s
    5. – skrutkovačom/otváračom debien
    6. – odizolovačom na drôty
    7. Upichovací, vŕtací výstružník
    8. Rezač pásov
    9. krúžok
    10. Pinzeta
    11. Špáradlo
    12. Píla na predné sklá pre kompozitné sklo
    13. Kryty na nočné svetlá
    14. Nylónová šnúra

    Použitie:

    Ako univerzálny nástroj a „pomocník v núdzi“ je nevyhnutnosťou do každej skrine a každej tašky na náradie.

    Rozsah dodávky:

    1. Jednorucná zaistovacia cepel s 2/3 vlnitým výbrusom
    2. Skrutkovac na skrutky Phillips
    3. Rozbíjac skla
    4. Zaistitelný otvárac na vrchnáky so
    5. - skrutkovacom/otváracom debien
    6. - odstranovacom izolácie drôtov
    7. Prepichovacie/zavrtávacie šidlo
    8. Rezac pásov
    9. Krúžok
    10. Pinzeta
    11. Špáradlo
    12. Pílka na predné vrstvené sklo
    13. Luminiscencná crienka
    14. Nylonová šnúrka

    Poznámka:

    Dodržiavajte zákony týkajúce sa zbraní platné v danej krajine!
    Nemecko – zákon o zbraniach § 42a odsek 1 č. 3 povoľuje nosenie jednoručných nožov len na výkon povolania, udržiavanie tradícií alebo výkon šprotu.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka