Vreckový nástroj 90E

Č. pol.: 846050 90E
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
100 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Celková dĺžka 93 mm
    Počet funkcií 7
    Materiál zapustenej rukoväti Alox
    Hmotnosť 71 g
    prestaviteľné čepele nie
    Jednoručná čepeľ nie
    Druh produktu Multifunkčný nôž

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 846050 90E
    EAN/GTIN 7611160013811
    Číslo výrobcu 0.8120.26

    Popis

    Prevedenie:

    Originálny švajčiarsky vreckový a multifunkčný nôž neprekonateľnej kvality, presnosti, užívateľskej prívetivosti a funkčnosti.

    Funkce:

    1. veľká čepeľ
    2. Upichovací výstružník
    3. Káblový nôž s
    4. – škrabákom na drôt
    5. Zdvíhadlo na obaly s
    6. – skrutkovačom
    7. – odizolovačom na drôty

    Použitie:

    Ako univerzálny nástroj a „pomocník v núdzi“ je nevyhnutnosťou do každej skrine a každej tašky na náradie.

    Poznámka:

    Dodržiavajte zákony týkajúce sa zbraní platné v danej krajine!
    Nemecko – zákon o zbraniach § 42a odsek 1 č. 3 povoľuje nosenie jednoručných nožov len na výkon povolania, udržiavanie tradícií alebo výkon šprotu.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka