Čepeľ odihlovača S30

Č. pol.: 838510 S30
  • Minimálne množstvo objednávky 10 ks
  • Kroky objednávky: 10 ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 915 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Ponuka e-shopu

Set s cenovou výhodou

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

⌀ stopky 3,2 mm
Celková dĺžka 48 mm
Materiál HSS
Typ S30
použiteľný pravé
na odhrotovanie ocel, hliník, 2 hrany pocas jednej operácie
Znak (povrch) cierna
Druh produktu Čepeľ

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 838510 S30
EAN/GTIN 7290003235070
Číslo výrobcu BS3010

Popis

Poznámka:

Čepele typu S je možné použiť len s nasledujúcimi nástrojmi č.: 838350; 838400; 838410; 838420; a 838430.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Príslušenstvo

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka