Čepeľ odihlovača S60

Č. pol.: 838510 S60

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    5,92 € / ks
  • Od 10 ks
    4,93 € / ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
952 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

⌀ stopky 3,2 mm
Celková dĺžka 66 mm
Materiál HSS
Typ S60
použiteľný pravé
na odhrotovanie ocel, hliník, nehrdzavejúce ocele
Znak (povrch) cierna
Druh produktu Čepeľ

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 838510 S60
EAN/GTIN 7290003241040
Číslo výrobcu BS6001

Popis

Poznámka:

Čepele typu S je možné použiť len s nasledujúcimi nástrojmi č.: 838350; 838400; 838410; 838420; a 838430.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Príslušenstvo

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka