Čepeľ odihlovača S35

Č. pol.: 838510 S35
  • Minimálne množstvo objednávky 10 ks
  • Kroky objednávky: 10 ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
27 828 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

⌀ stopky 3,2 mm
Celková dĺžka 48 mm
Materiál HSS
Typ S35
použiteľný vpravo + vlavo
na odhrotovanie takmer všetky materiály, iba rovné hrany
Znak (povrch) cierna
Druh produktu Čepeľ

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 838510 S35
EAN/GTIN 7290003235094
Číslo výrobcu BS3510

Popis

Poznámka:

Čepele typu S je možné použiť len s nasledujúcimi nástrojmi č.: 838350; 838400; 838410; 838420; a 838430.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Príslušenstvo

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka