Súprava viacúčelových odihlovačov / škrabákov v plastovom boxe 19-dielne

Č. pol.: 839955
na vyžiadanie
Dodatočné dodanie
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Odihlovač

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 839955
EAN/GTIN 7290005397905
Číslo výrobcu NG9400

Popis

Rozsah dodávky:

Presný škrabák s výmennou cepelou: 1 ks č. 836400
Rukovät odihlovaca (bez cepele): 1 ks č. 838350
Teleskopická stopka na S-čepele ⌀ 3,2 mm: 1 ks č. 838430
Čepeľ odihľovača HSS ⌀ 3,2 mm: 1 ks Č. 838510 Veľ. S10; S20; S30; S150
Hlava odihľovača ROTO-DRIVE HSS ⌀ 10,4 mm: 1 ks č. 838610 veľ. 10,4
Teleskopická stopka na N-čepele ⌀ 2,6 mm: 1 ks č. 839170
Čepeľ odihľovača HSS ⌀ 2,6 mm: 1 ks Veľ. 839010 Veľ. N1; N2
Teleskopická stopka na hlavu odihlovaca: 1 ks č. 839620
Hlava odihľovača HSS, 90°, ⌀ 20 mm: 1 ks č. 839610 veľ. 20
Teleskopická stopka na cepel škrabáka: 1 ks č. 839679
Minicepel škrabáka: 1 ks č. 839677
Špeciálna cepel škrabky: 1 ks č. 839678
Teleskopická stopka na otocné rezné platnicky: 1 ks č. 839725
Rezná platnicka na klinové drážky, 11 mm: 1 ks č. 839720 veľ. 11
Rukovät odihlovaca na teleskopickú stopku: 1 ks Č. 839890 Veľ. T