Pre túto položku je dostupný iný variant:

Súprava TK príklepových vrtákov „MX4“ 5-10

Č. pol.: 789060 5-10
Zľava
50,57 €
Cena platí do 29. 9. 2024
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ vrtáka Cena za kus vrát. DPH
  • Rezný materiál: HM
  • Použitie s nárazom/žiadny náraz: Príklepové vŕtanie
  • Stopka: SDS Plus

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Rezný materiál HM
Použitie s nárazom/žiadny náraz Príklepové vŕtanie
Stopka SDS Plus
Balenie plastový box
Počet rezných hrán Z 4
⌀ vrtáka 5 mm - 10 mm
Druh produktu Vrták do muriva

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 789060 5-10
EAN/GTIN 4002395374915
Číslo výrobcu 4932352833

Popis

Prevedenie:

Vŕtacia hlava so štvorcovým prierezom. Vyššia vŕtacia rýchlosť vďaka hlave so 4-reznými hranami. Dvojnásobná životnosť v porovnaní s 2 reznými hranami. Veľkoobjemový 4-špirálový tvar. TARGET TIP TECHNOLOGY – ostrejšie zahnutý hrot:
Presné vŕtanie, žiadne kĺzanie na povrchu, agresívnejšie v betonárskej oceli a vyššia rýchlosť vŕtania.
S certifikátom PGM, ktorý potvrdzuje otvory vyvŕtané presne na hmoždinky, ako aj na chemické a mechanické kotvy.
V plastovom boxe.

Použitie:

Na vŕtanie do betónu, prírodného kameňa a muriva – s maximálnym komfortom vŕtania. Veľmi hladký chod, ideálny na kruhové vŕtanie. 4-špirálovýdizajn pre rýchle odstraňovanie nečistôt, nízke vibrácie a vysokú stabilitu. Nízka námaha a nízke zaťaženie stroja.

Obsah:

Kladivový vrták c. 789050: Po 1 ks
veľ. 5; 6; dĺžka 110 mm;
veľ. 6; 8; 10 dĺžka 160 mm

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Príslušenstvo

Náhradné diely

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka