{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Použitie s nárazom/žiadny náraz | bez príklepového vŕtania | |
Rezný materiál | HM | |
Počet rezných hrán Z | 3 | |
maximálna hĺbka separácie | 60 mm | |
Použitie pre | spínacie skrinky, krabice do dutých stien, rozvodné krabice, zabudované svietidlá | |
Druh produktu | Dierovacia píla |
Číslo položky | 788041 57 | |
EAN/GTIN | 4058546228729 | |
Číslo výrobcu | 4932464927 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Univerzálna dierová píla bez strediaceho vrtáka 57
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
5 kus/y s okamžitým dodaním
40,27 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
377 kus/y s okamžitým dodaním
20,79 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
9 kus/y s okamžitým dodaním
12,32 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Počet rezných hrán Z | 3 | ||
odporúčané otáčky Hliník | 225 min-1 | 225 min-1 | |
odporúčané otáčky INOX | 75 min-1 | 75 min-1 | |
odporúčané otáčky Oceľ | 150 min-1 | 150 min-1 | |
Zubov na palec | 4 / 6 | 4 / 6 | |
Priemer | 57 mm | 57 mm | |
Druh produktu | Dierovacia píla | Dierovacia píla | Dierovacia píla |