Univerzálna dierová píla bez strediaceho vrtáka 44

Č. pol.: 788041 44
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
3 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

priemer vrtáka Cena za kus vrát. DPH
  • Použitie s nárazom/žiadny náraz: bez príklepového vŕtania
  • Rezný materiál: HM

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Ponuka e-shopu

Set s cenovou výhodou

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Použitie s nárazom/žiadny náraz bez príklepového vŕtania
Rezný materiál HM
Počet rezných hrán Z 2
maximálna hĺbka separácie 60 mm
Použitie pre sanitárne a vykurovacie rúry, halogénové žiariče
Druh produktu Dierovacia píla

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 788041 44
EAN/GTIN 4058546228699
Číslo výrobcu 4932464924

Popis

Prevedenie:

Tvrdokovové ozubenie pre dlhšiu životnosť aj pri vŕtaní hustých materiálov. Široký a hlboký odvod triesok pre ľahké odstránenie jadra vrtáka. Agresívna geometria ozubenia pre až 10-krát rýchlejší postup vŕtania v porovnaní s bimetalovými dierovacími pílami. Ideálne pre použitie v elektronike a inštalatérstve.

Použitie:

Na vŕtanie väčších otvorov a priechodov do rôznych materiálov: Murivo, ľahké stavebné materiály, plasty a drevo. Nevhodné na použitie v tvrdých materiáloch, ako je betón, žula, prírodný kameň a tvrdé tehly s tvrdosťou nad 30 N/mm².

Poznámka:

Používajte iba s rotáciou (bez príklepu).

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka