{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Použitie s nárazom/žiadny náraz | bez príklepového vŕtania | |
Rezný materiál | HM | |
Počet rezných hrán Z | 2 | |
maximálna hĺbka separácie | 60 mm | |
Použitie pre | sanitárne a vykurovacie rúry, halogénové žiariče | |
Druh produktu | Dierovacia píla |
Číslo položky | 788041 30 | |
EAN/GTIN | 4058546228675 | |
Číslo výrobcu | 4932464922 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Univerzálna dierová píla bez strediaceho vrtáka, priemer vrtáka: 30mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
5 kus/y s okamžitým dodaním
36,05 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
702 kus/y s okamžitým dodaním
13,23 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodatočné dodanie
0 kus/y s okamžitým dodaním
7,54 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
odporúčané otáčky Hliník | 425 min-1 | 425 min-1 | |
odporúčané otáčky INOX | 145 min-1 | 145 min-1 | |
odporúčané otáčky Oceľ | 285 min-1 | 285 min-1 | |
Rezný materiál | HM | ||
Zubov na palec | 4 / 6 | 4 / 6 | |
Priemer | 30 mm | 30 mm | |
Druh produktu | Dierovacia píla | Dierovacia píla | Dierovacia píla |