{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Použitie s nárazom/žiadny náraz | bez príklepového vŕtania | |
Rezný materiál | HM | |
Počet rezných hrán Z | 3 | |
maximálna hĺbka separácie | 60 mm | |
Použitie pre | spínacie skrinky, krabice do dutých stien, rozvodné krabice, zabudované svietidlá | |
Druh produktu | Dierovacia píla |
Číslo položky | 788041 65 | |
EAN/GTIN | 4058546228736 | |
Číslo výrobcu | 4932464928 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Univerzálna dierová píla bez strediaceho vrtáka 65
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
10 kus/y s okamžitým dodaním
42,85 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
869 kus/y s okamžitým dodaním
22,37 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Počet rezných hrán Z | 3 | |
odporúčané otáčky Hliník | 200 min-1 | |
odporúčané otáčky INOX | 65 min-1 | |
odporúčané otáčky Oceľ | 130 min-1 | |
Zubov na palec | 4 / 6 | |
Priemer | 65 mm | |
Druh produktu | Dierovacia píla | Dierovacia píla |