Vložka z gumovej zostavy pre kladivo SIMPLEX s mäkkým čelom 40

Č. pol.: 753500 40
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
752 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Pre ⌀ hlavy kladiva Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Označenie výrobcu SIMPLEX
⌀ hlavy kladiva 40 mm
Séria mäkké kladivo SIMPLEX
Hmotnosť 65 g
Farba čierna
Počet kusov 1
Tvrdosť stredne tvrdý
Materiál gumové zloženie
Druh produktu Úderová vložka

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 753500 40
EAN/GTIN 4030618300977
Číslo výrobcu 3202.040

Popis

Použitie:

Gumová kompozitná vložka zosilnená textilným vláknom, tvrdosť cca 93 Shore, odolná proti oleju a starnutiu, na šetrné polohovacie údery.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka