Palička SIMPLEX s plastovými vložkami 40G

Č. pol.: 752900 40G
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
131 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

pre ⌀ púzdra / materiál púzdra Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Označenie výrobcu SIMPLEX
    Séria mäkké kladivo SIMPLEX
    Dĺžka hlavy s nástavcov 110 mm
    ⌀ nárazových plôch vložiek 40 mm
    Dĺžka násady 280 mm
    Celková dĺžka 330 mm
    Hmotnosť 0,635 kg
    Materiál púzdra oceľová liatina
    Materiál vložky plast, tvrdý
    Materiál násady Drevo
    Farba červená
    Druh produktu Kladivo

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 752900 40G
    EAN/GTIN 4030618300144
    Číslo výrobcu 3006.040

    Popis

    Prevedenie:

    Stabilné, dvojdielne upínacie teleso s dvoma vymeniteľnými vložkami. Na rôzne spôsoby obrábania sú k dispozícii vhodné vložky.
    Všetky spôsoby použitia je možné navzájom kombinovať.
    Mäkké a vyklepávacie kladivá: Teleso z hliníka alebo temperovanej liatiny; drevená rukoväť.

    Použitie:

    Sk. A = hliníkové teleso: Pre ľahkú prácu, napr. polohovanie.
    Sk. G = teleso z temperovanej liatiny: Na náročné, silné údery, napr. pripevňovanie dielov stroja atď.

    Náhradní díl:

    Náhradná násada č. 753400 a mäkké kladivo dostupné pod č. 753310.

    Poznámka:

    Popis veľkostí s A = hliníkové telo; G = telo z temperovanej liatiny.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Vhodné výrobky

    Náhradné diely

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka