{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ hrotov D | 9 mm | |
Celková dĺžka L1 | 140 mm | |
Dĺžka tŕňa L2 | 45 mm | |
⌀ stopky S | 12 mm | |
Tvrdosť hrotu | 59 HRC | |
Prevedenie Nárazová hlava | špeciálna povrchová úprava nárazovej hlavy | |
Materiál | Extra-chróm-vanádiová oceľ | |
Povrch | chrómovaná | |
Druh produktu | Vyrážač závlačiek |
Číslo položky | 747500 9 | |
EAN/GTIN | 7610733200542 | |
Číslo výrobcu | 715.9 |