Vyrážač závlačiek pre mechanikov 7

Č. pol.: 747500 7
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
60 kus/y s okamžitým dodaním

Ponuka e-shopu

Set s cenovou výhodou

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

⌀ hrotov D 7 mm
Celková dĺžka L1 130 mm
Dĺžka tŕňa L2 40 mm
⌀ stopky S 10 mm
Tvrdosť hrotu 59 HRC
Prevedenie Nárazová hlava špeciálna povrchová úprava nárazovej hlavy
Materiál Extra-chróm-vanádiová oceľ
Povrch chrómovaná
Druh produktu Vyrážač závlačiek

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 747500 7
EAN/GTIN 7610733200528
Číslo výrobcu 715.7

Popis

Prevedenie:

Vyrobené z kruhovej ocele, mimoriadne tenké a praktické. S vrúbkovanou stopkou. Kompletne kalené, špeciálne zušľachtenie úderovej hlavy zabraňuje odštiepeniu. Maximálna možná tvrdosť hrotov (cca 59 HRC) pri mimoriadnej húževnatosti. Skutočný ⌀ 0,05 – 0,5 mm pod menovitým rozmerom zabraňuje zaseknutiu vyrážača závlačiek vo vývrte.

Materiál:

Extra chróm-vanádiová oceľ, chrómovaný povrch.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Na zoznam položiek

    Vybrať variant a počet kusov

    ⌀ hrotov D Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka