{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ hrotov D | 8 mm | |
Celková dĺžka L1 | 135 mm | |
Dĺžka tŕňa L2 | 45 mm | |
⌀ stopky S | 11 mm | |
Tvrdosť hrotu | 59 HRC | |
Prevedenie Nárazová hlava | špeciálna povrchová úprava nárazovej hlavy | |
Materiál | Extra-chróm-vanádiová oceľ | |
Povrch | chrómovaná | |
Druh produktu | Vyrážač závlačiek |
Číslo položky | 747500 8 | |
EAN/GTIN | 7610733200535 | |
Číslo výrobcu | 715.8 |