Sada vyrážačov závlačiek pre mechaniky v plastovom stojane, Počet vyrážačov závlačiek: 11

Č. pol.: 747700 11
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
69 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Počet vyrážačov závlačiek Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Vyrážač závlačiek

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 747700 11
EAN/GTIN 7610733086917
Číslo výrobcu 715.H

Popis

Prevedenie:

Vyrobené z kruhovej ocele, mimoriadne tenké a praktické. S vrúbkovanou stopkou. Kompletne kalené, špeciálne zušľachtenie úderovej hlavy zabraňuje odštiepeniu. Maximálna možná tvrdosť hrotov (cca 59 HRC) pri mimoriadnej húževnatosti. Skutočný ⌀ 0,05 – 0,5 mm pod menovitým rozmerom zabraňuje zaseknutiu vyrážača závlačiek vo vývrte.

Materiál:

Extra chróm-vanádiová oceľ, chrómovaný povrch.

Obsah:

po 1 vyrážači závlačiek č. 747500: Veľ. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9
po 1 jamkovači č. 749200: Veľ. 90 a 100

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka