{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Označenie výrobcu | NA0/1 | |
Úžitková dĺžka tŕňa | 30 mm | |
Celková dĺžka | 130 mm | |
Celková dĺžka tŕňa | 50 mm | |
pre vonkajší ⌀ kábla | 2 mm - 3,5 mm | |
pre vnútorný ⌀ tylov | 1,25 mm - 1,75 mm | |
Druh produktu | Krimpovacie kliešte |
Číslo položky | 729930 0/1 | |
EAN/GTIN | 4031026185170 | |
Číslo výrobcu | 621-10001 |