{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Označenie výrobcu | NA1K/3 | |
Úžitková dĺžka tŕňa | 30 mm | |
Celková dĺžka | 130 mm | |
Celková dĺžka tŕňa | 50 mm | |
pre vonkajší ⌀ kábla | 4 mm - 9 mm | |
pre vnútorný ⌀ tylov | 2,5 mm - 5 mm | |
Druh produktu | Krimpovacie kliešte |
Číslo položky | 729930 1K/3 | |
EAN/GTIN | 4031026185194 | |
Číslo výrobcu | 621-10103 |