{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Označenie výrobcu | NA8/10 | |
Úžitková dĺžka tŕňa | 65 mm | |
Celková dĺžka | 150 mm | |
Celková dĺžka tŕňa | 80 mm | |
pre vonkajší ⌀ kábla | 23 mm - 28 mm | |
pre vnútorný ⌀ tylov | 12 mm - 17 mm | |
Druh produktu | Krimpovacie kliešte |
Číslo položky | 729930 8/10 | |
EAN/GTIN | 4031026185231 | |
Číslo výrobcu | 621-10810 |