{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Označenie výrobcu | NA4/5 | |
Úžitková dĺžka tŕňa | 55 mm | |
Celková dĺžka | 150 mm | |
Celková dĺžka tŕňa | 80 mm | |
pre vonkajší ⌀ kábla | 13 mm - 20 mm | |
pre vnútorný ⌀ tylov | 7,5 mm - 10 mm | |
Druh produktu | Krimpovacie kliešte |
Číslo položky | 729930 4/5 | |
EAN/GTIN | 4031026185217 | |
Číslo výrobcu | 621-10405 |