{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Celková dĺžka | 180 mm | |
Výkon v strihu mäkkého drôtu do ⌀ | 3,8 mm | |
Výkon v strihu tvrdého drôtu do ⌀ | 2,7 mm | |
Výkon v strihu klavírneho drôtu do ⌀ | 2,2 mm | |
Norma | DIN ISO 5749 | |
Rukoväť | Viaczložkový plášť | |
Výrobný postup | Indukčne kalené rezné hrany (cca 64 HRC) | |
Materiál | Chróm-vanadiová oceľ | |
Povrch | chrómovaná | |
Vysoko výkonné silové stranové štiepacie kliešte | nie | |
s vypínateľnou otváracou pružinou | nie | |
Druh produktu | rezacie kliešte |
Číslo položky | 723100 180 | |
EAN/GTIN | 4003773022978 | |
Číslo výrobcu | 74 05 180 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Silové stranové štiepacie kliešte, chrómované, opláštené rukoväte 180
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
130 kus/y s okamžitým dodaním
36,89 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
226 kus/y s okamžitým dodaním
27,19 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
576 kus/y s okamžitým dodaním
17,48 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Celková dĺžka | 180 | 180 | 180 |
Vysoko výkonné silové stranové štiepacie kliešte | nie | nie | nie |
s vypínateľnou otváracou pružinou | nie | nie | nie |
Povrch | chrómovaná | chrómovaná | svetlý |
Výkon v strihu klavírneho drôtu do ⌀ | 2,2 | 2,2 | 2,2 |
Materiál | Chróm-vanadiová oceľ | Chróm-vanadiová oceľ | Chróm-vanadiová oceľ |
Druh produktu | rezacie kliešte | rezacie kliešte | rezacie kliešte |