{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Celková dĺžka | 180 mm | |
Výkon v strihu mäkkého drôtu do ⌀ | 3,8 mm | |
Výkon v strihu tvrdého drôtu do ⌀ | 2,7 mm | |
Výkon v strihu klavírneho drôtu do ⌀ | 2,2 mm | |
Norma | DIN ISO 5749 | |
Rukoväť | Viaczložkový plášť s dobre uchopiteľným povrchom Haptoprene | |
Výrobný postup | Indukčne kalené rezné hrany (cca 64 HRC) | |
Materiál | Chróm-vanadiová oceľ | |
Povrch | chrómovaná | |
Vysoko výkonné silové stranové štiepacie kliešte | nie | |
s vypínateľnou otváracou pružinou | nie | |
Druh produktu | rezacie kliešte |
Číslo položky | 723040 180 | |
EAN/GTIN | 4045197416995 | |
Číslo výrobcu | 723040 180 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Silové stranové štiepacie kliešte, chrómované, opláštené rukoväte, Celková dĺžka: 180mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
278 kus/y s okamžitým dodaním
27,19 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
495 kus/y s okamžitým dodaním
17,48 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Celková dĺžka | 180 mm | 180 mm |
Rukoväť | Viaczložkový plášť s dobre uchopiteľným povrchom Haptoprene | s plastovým poťahom |
Výrobný postup | Indukčne kalené rezné hrany (cca 64 HRC) | Indukčne kalené rezné hrany (cca 64 HRC) |
Povrch | chrómovaná | svetlý |
Výkon v strihu tvrdého drôtu do ⌀ | 2,7 mm | 2,7 mm |
Výkon v strihu klavírneho drôtu do ⌀ | 2,2 mm | 2,2 mm |
Materiál | Chróm-vanadiová oceľ | Chróm-vanadiová oceľ |