{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Celková dĺžka | 200 mm | |
Výkon v strihu mäkkého drôtu do ⌀ | 4,2 mm | |
Výkon v strihu tvrdého drôtu do ⌀ | 3 mm | |
Výkon v strihu klavírneho drôtu do ⌀ | 2,5 mm | |
Norma | DIN ISO 5749 | |
Rukoväť | Viaczložkový plášť | |
Výrobný postup | Indukčne kalené rezné hrany (cca 64 HRC) | |
Materiál | Chróm-vanadiová oceľ | |
Povrch | chrómovaná | |
Vysoko výkonné silové stranové štiepacie kliešte | nie | |
s vypínateľnou otváracou pružinou | nie | |
Druh produktu | rezacie kliešte |
Číslo položky | 723100 200 | |
EAN/GTIN | 4003773035367 | |
Číslo výrobcu | 74 05 200 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Silové stranové štiepacie kliešte, chrómované, opláštené rukoväte 200
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
211 kus/y s okamžitým dodaním
38,69 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
146 kus/y s okamžitým dodaním
28,12 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
448 kus/y s okamžitým dodaním
19,11 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Rukoväť | Viaczložkový plášť | Viaczložkový plášť s dobre uchopiteľným povrchom Haptoprene | s plastovým poťahom |
Výrobný postup | Indukčne kalené rezné hrany (cca 64 HRC) | Indukčne kalené rezné hrany (cca 64 HRC) | Indukčne kalené rezné hrany (cca 64 HRC) |
Norma | DIN ISO 5749 | DIN ISO 5749 | DIN ISO 5749 |
Výkon v strihu tvrdého drôtu do ⌀ | 3 | 3 | 3 |
Výkon v strihu klavírneho drôtu do ⌀ | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
Výkon v strihu mäkkého drôtu do ⌀ | 4,2 | 4,2 | 4,2 |
Druh produktu | rezacie kliešte | rezacie kliešte | rezacie kliešte |