{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Celková dĺžka | 160 mm | |
Výkon v strihu mäkkého drôtu do ⌀ | 3,4 mm | |
Výkon v strihu tvrdého drôtu do ⌀ | 2,5 mm | |
Výkon v strihu klavírneho drôtu do ⌀ | 2 mm | |
Norma | DIN ISO 5749 | |
Rukoväť | Viaczložkový plášť | |
Výrobný postup | Indukčne kalené rezné hrany (cca 64 HRC) | |
Materiál | Chróm-vanadiová oceľ | |
Povrch | chrómovaná | |
Vysoko výkonné silové stranové štiepacie kliešte | nie | |
s vypínateľnou otváracou pružinou | nie | |
Druh produktu | rezacie kliešte |
Číslo položky | 723100 160 | |
EAN/GTIN | 4003773022961 | |
Číslo výrobcu | 74 05 160 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Silové stranové štiepacie kliešte, chrómované, opláštené rukoväte 160
na vyžiadanie
Dodatočné dodanie
0 kus/y s okamžitým dodaním
33,92 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
231 kus/y s okamžitým dodaním
24,72 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 162 kus/y s okamžitým dodaním
16,70 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Celková dĺžka | 160 | 160 | 160 |
Rukoväť | Viaczložkový plášť | Viaczložkový plášť s dobre uchopiteľným povrchom Haptoprene | s plastovým poťahom |
Výrobný postup | Indukčne kalené rezné hrany (cca 64 HRC) | Indukčne kalené rezné hrany (cca 64 HRC) | Indukčne kalené rezné hrany (cca 64 HRC) |
s vypínateľnou otváracou pružinou | nie | nie | nie |
Norma | DIN ISO 5749 | DIN ISO 5749 | DIN ISO 5749 |
Povrch | chrómovaná | chrómovaná | svetlý |
Výkon v strihu mäkkého drôtu do ⌀ | 3,4 | 3,4 | 3,4 |