{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Použitie klieští na poistné krúžky | vonkajší krúžok šikmý | |
Celková dĺžka | 210 mm | |
pre ⌀ vonkajších poistných krúžkov | 40 mm - 100 mm | |
⌀ hrotov | 2,3 mm | |
Norma | DIN 5254 B | |
Tvar | B | |
Tvar čeľustí | 90° zalomené | |
Rukoväť | s plastovým poťahom | |
Materiál | špeciálna oceľ | |
Materiál hrotu | špeciálna oceľ | |
Povrch | čierna | |
s obmedzovacím dorazom | nie | |
Kĺb s integrovanou otváracou pružinou | áno | |
Rukoväť s blokovacím zariadením | nie | |
Vymeniteľný hrot | nie | |
Druh produktu | Kliešte na poistné krúžky |
Číslo položky | 719870 A31 | |
EAN/GTIN | 4045197504173 | |
Číslo výrobcu | 719870 A31 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Presné kliešte na poistné krúžky A31
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
33 kus/y s okamžitým dodaním
20,62 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
326 kus/y s okamžitým dodaním
18,82 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Tvar | B | B |
Celková dĺžka | 210 | 225 |
Povrch | čierna | Armovacie kliešte, čierno atramentované |
Použitie klieští na poistné krúžky | vonkajší krúžok šikmý | vonkajší krúžok šikmý |
Materiál | špeciálna oceľ | Chróm-vanadiová oceľ |
Vymeniteľný hrot | nie | nie |
Druh produktu | Kliešte na poistné krúžky | Kliešte na poistné krúžky |