Presné kliešte na poistné krúžky A21

Č. pol.: 719870 A21
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
60 kus/y s okamžitým dodaním
  • Použitie klieští na poistné krúžky: vonkajší krúžok šikmý

Ponuka e-shopu

Set s cenovou výhodou

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Použitie klieští na poistné krúžky vonkajší krúžok šikmý
Celková dĺžka 165 mm
pre ⌀ vonkajších poistných krúžkov 19 mm - 60 mm
⌀ hrotov 1,8 mm
Norma DIN 5254 B
Tvar B
Tvar čeľustí 90° zalomené
Rukoväť s plastovým poťahom
Materiál špeciálna oceľ
Materiál hrotu špeciálna oceľ
Povrch čierna
s obmedzovacím dorazom nie
Kĺb s integrovanou otváracou pružinou áno
Rukoväť s blokovacím zariadením nie
Vymeniteľný hrot nie
Druh produktu Kliešte na poistné krúžky

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 719870 A21
EAN/GTIN 4045197504166

Popis

Prevedenie:

Rukoväť a kĺbová časť sú kované. Hroty zo špeciálnej ocele, mimoriadne presne opracované a zalisované do telesa klieští.
Čierne kliešte. Brúsená hlava. Rukoväti s plastovým poťahom. Kĺb s integrovanou otváracou pružinou.
Tvar B − zahnuté čeľuste 90°.

Výhoda:

Zasadené hroty vysoko zaťažiteľné počas nepretržitej prevádzky, až 10-krát dlhšia životnosť v porovnaní s priskrutkovanými hrotmi.

Použitie:

Na montáž a demontáž poistných krúžkov.

Norma:

DIN 5254 A a B − na vonkajšie poistné krúžky.
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
    Typ Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka