{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Použitie klieští na poistné krúžky | vonkajší krúžok šikmý | |
Celková dĺžka | 130 mm | |
pre ⌀ vonkajších poistných krúžkov | 10 mm - 25 mm | |
⌀ hrotov | 1,3 mm | |
Norma | DIN 5254 B | |
Tvar | B | |
Tvar čeľustí | 90° zalomené | |
Rukoväť | s plastovým poťahom | |
Materiál | špeciálna oceľ | |
Materiál hrotu | špeciálna oceľ | |
Povrch | čierna | |
s obmedzovacím dorazom | nie | |
Kĺb s integrovanou otváracou pružinou | áno | |
Rukoväť s blokovacím zariadením | nie | |
Vymeniteľný hrot | nie | |
Druh produktu | Kliešte na poistné krúžky |
Číslo položky | 719870 A11 | |
EAN/GTIN | 4045197504159 | |
Číslo výrobcu | 719870 A11 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Presné kliešte na poistné krúžky, Typ: A11
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
84 kus/y s okamžitým dodaním
16,74 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
795 kus/y s okamžitým dodaním
14,23 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Tvar čeľustí | 90° zalomené | 90° zalomené |
Tvar | B | B |
Celková dĺžka | 130 mm | 135 mm |
Povrch | čierna | Armovacie kliešte, čierno atramentované |
⌀ hrotov | 1,3 mm | 1,3 mm |
Použitie klieští na poistné krúžky | vonkajší krúžok šikmý | vonkajší krúžok šikmý |
Druh produktu | Kliešte na poistné krúžky | Kliešte na poistné krúžky |