{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Použitie klieští na poistné krúžky | vnútorný krúžok rovný | |
Celková dĺžka | 225 mm | |
pre ⌀ vnútorných poistných krúžkov | 40 mm - 100 mm | |
⌀ hrotov | 2,25 mm | |
Norma | DIN 5256 C | |
Tvar | C | |
Tvar čeľustí | rovné | |
Rukoväť | s plastovým poťahom | |
Materiál | špeciálna oceľ | |
Materiál hrotu | špeciálna oceľ | |
Povrch | čierna | |
Kĺb s integrovanou otváracou pružinou | áno | |
Rukoväť s blokovacím zariadením | nie | |
Vymeniteľný hrot | nie | |
Druh produktu | Kliešte na poistné krúžky |
Číslo položky | 719770 J3 | |
EAN/GTIN | 4045197504029 | |
Číslo výrobcu | 719770 J3 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Presné kliešte na poistné krúžky, Typ: J3
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
471 kus/y s okamžitým dodaním
16,89 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 941 kus/y s okamžitým dodaním
15,17 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
207 kus/y s okamžitým dodaním
16,22 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
pre ⌀ vnútorných poistných krúžkov | 40 mm - 100 mm | 40 mm - 100 mm | 40 mm - 100 mm |
Celková dĺžka | 225 mm | 225 mm | 225 mm |
Norma | DIN 5256 C | DIN 5256 C | podobné ako DIN 5256 |
Povrch | čierna | Armovacie kliešte, čierno atramentované | Armovacie kliešte, čierno atramentované |
Použitie klieští na poistné krúžky | vnútorný krúžok rovný | vnútorný krúžok rovný | vnútorný krúžok šikmý |
Materiál | špeciálna oceľ | Chróm-vanadiová oceľ | Chróm-vanadiová oceľ |
Druh produktu | Kliešte na poistné krúžky | Kliešte na poistné krúžky | Kliešte na poistné krúžky |