{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Celková dĺžka | 210 mm | |
Rezacie hodnoty stredne tvrdého drôtu do ⌀ | 2,2 mm | |
Norma | DIN ISO 9243 | |
Materiál | Špeciálna chróm-vanadiová oceľ, zápustkovo kovaná a kalená v oleji | |
Povrch | čierno atramentované, leštená hlava | |
Druh produktu | Štiepacie kliešte |
Číslo položky | 706610 210 | |
EAN/GTIN | 4003773013143 | |
Číslo výrobcu | 50 00 210 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Ťažké štiepacie kliešte 210
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
266 kus/y s okamžitým dodaním
15,85 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
541 kus/y s okamžitým dodaním
9,77 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Celková dĺžka | 210 | 210 |
Norma | DIN ISO 9243 | DIN ISO 9243 |
Povrch | čierno atramentované, leštená hlava | čierno atramentované, leštená hlava |
Rezacie hodnoty stredne tvrdého drôtu do ⌀ | 2,2 | 2,2 |
Materiál | Špeciálna chróm-vanadiová oceľ, zápustkovo kovaná a kalená v oleji | Špeciálna chróm-vanadiová oceľ, zápustkovo kovaná a kalená v oleji |
Druh produktu | Štiepacie kliešte | Štiepacie kliešte |