{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Celková dĺžka | 250 mm | |
Rezacie hodnoty stredne tvrdého drôtu do ⌀ | 2,2 mm | |
Norma | DIN ISO 9243 | |
Materiál | Špeciálna chróm-vanadiová oceľ, zápustkovo kovaná a kalená v oleji | |
Povrch | čierno atramentované, leštená hlava | |
Druh produktu | Štiepacie kliešte |
Číslo položky | 706610 250 | |
EAN/GTIN | 4003773013167 | |
Číslo výrobcu | 50 00 250 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Ťažké štiepacie kliešte 250
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
80 kus/y s okamžitým dodaním
21,20 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
837 kus/y s okamžitým dodaním
11,18 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Celková dĺžka | 250 | 250 |
Hlava | úzke | |
Norma | DIN ISO 9243 | DIN ISO 9242 |
Povrch | čierno atramentované, leštená hlava | čierno atramentované, lesklá hlava |
Rezacie hodnoty stredne tvrdého drôtu do ⌀ | 2,2 | 2,5 |
Materiál | Špeciálna chróm-vanadiová oceľ, zápustkovo kovaná a kalená v oleji | Špeciálna chróm-vanadiová oceľ, zápustkovo kovaná a kalená v oleji |
Druh produktu | Štiepacie kliešte | Štiepacie kliešte |