Ťažké štiepacie kliešte 210

Č. pol.: 706615 210
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
541 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Celková dĺžka Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Celková dĺžka 210 mm
Rezacie hodnoty stredne tvrdého drôtu do ⌀ 2,2 mm
Norma DIN ISO 9243
Materiál Špeciálna chróm-vanadiová oceľ, zápustkovo kovaná a kalená v oleji
Povrch čierno atramentované, leštená hlava
Druh produktu Štiepacie kliešte

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 706615 210
EAN/GTIN 4045197609540
Číslo výrobcu 706615 210

Popis

Prevedenie:

Silný model, odolný voči opotrebovaniu. Kliešte čierno atramentované, leštená hlava.

Norma:

DIN ISO 9243

Materiál:

Špeciálna chróm-vanadiová oceľ, zápustkovo kovaná a kalená v oleji.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka