{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | Cobra | |
Celková dĺžka | 560 mm | |
Povrch | čierno atramentované, leštená hlava | |
Rozpätie pre šesťhran | 120 mm | |
Rozsah upínania pre rúry | 4,1/2 palec | |
Počet mriežok Jemné nastavenie | 20 | |
Norma | DIN ISO 8976 | |
Rukoväť | s plastovým poťahom | |
Materiál | Chróm-vanadiová oceľ | |
bez iskier | nie | |
Rýchle prestavenie | nie | |
Samoupínanie | Áno | |
Ochrana svoriek | Áno | |
Druh produktu | Inštalatérske kliešte a Siko kliešte |
Číslo položky | 705800 560 | |
EAN/GTIN | 4003773044321 | |
Číslo výrobcu | 87 01 560 |