{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Celková dĺžka | 180 mm | |
Povrch | čierno atramentované, leštená hlava | |
Rozpätie pre šesťhran | 36 mm | |
Rozsah upínania pre rúry | 1.1/2 palec | |
Počet mriežok Jemné nastavenie | 18 | |
Norma | DIN ISO 8976 | |
Rukoväť | vrúbkované do kríža | |
Materiál | Chróm-vanadiová oceľ | |
bez iskier | nie | |
Rýchle prestavenie | nie | |
Samoupínanie | Áno | |
Ochrana svoriek | Áno | |
Druh produktu | Inštalatérske kliešte a Siko kliešte |
Číslo položky | 705800 180 | |
EAN/GTIN | 4003773022015 | |
Číslo výrobcu | 87 01 180 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Siko kliešte Cobra® s atramentom, Celková dĺžka: 180mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 806 kus/y s okamžitým dodaním
26,71 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
965 kus/y s okamžitým dodaním
23,28 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
bez iskier | nie | nie |
Celková dĺžka | 180 mm | 180 mm |
Ochrana svoriek | Áno | Áno |
Norma | DIN ISO 8976 | DIN ISO 8976 |
Samoupínanie | Áno | Áno |
Rozsah upínania pre rúry | 1.1/2 palec | 1.1/2 palec |
Druh produktu | Inštalatérske kliešte a Siko kliešte | Inštalatérske kliešte a Siko kliešte |