Siko kliešte Cobra® s atramentom, Celková dĺžka: 100mm

Č. pol.: 705800 100
Kopírovať
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
Dodanie ihneď

Vybrať variant a počet kusov

Celková dĺžka Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria Cobra
Celková dĺžka 100 mm
Povrch čierno atramentované, leštená hlava
Rozpätie pre šesťhran 28 mm
Rozsah upínania pre rúry 1 palec
Počet mriežok Jemné nastavenie 11
Norma DIN ISO 8976
Rukoväť vrúbkované do kríža
Materiál Chróm-vanadiová oceľ
bez iskier nie
Rýchle prestavenie nie
Samoupínanie Áno
Ochrana svoriek Áno
Druh produktu Inštalatérske kliešte a Siko kliešte

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 705800 100
Kopírovať
EAN/GTIN 4003773085836
Kopírovať
Číslo výrobcu 87 00 100
Kopírovať
Výrobca KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Popis

Prevedenie:

Priechodný kĺb (= dvojité vedenie) s ochranou proti stlačeniu. Vrúbkované, ozubené čeľuste, samočinné.
Kliešte čierno atramentované, leštená hlava.
Jednoručné presné nastavenie bez tlačidla posunom. Rukoväte s vonkajším žliabkovaním.

Norma:

DIN ISO 8976

Materiál:

Chróm-vanadiová elektrooceľ; kovaná v zápustke.

Zvláštní příslušenství:

Ochranné čeľuste č. 705805 veľ. 180-300.

Súbory na stiahnutie a dokumenty