Siko kliešte Cobra® s atramentom 400

Č. pol.: 705800 400
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
520 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Celková dĺžka Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Označenie výrobcu Cobra
Celková dĺžka 400 mm
Povrch čierno atramentované, leštená hlava
Rozpätie pre šesťhran 95 mm
Rozsah upínania pre rúry 3.1/2 palec
Počet mriežok Jemné nastavenie 27
Norma DIN ISO 8976
Rukoväť s plastovým poťahom
Materiál Chróm-vanadiová oceľ
bez iskier nie
Rýchle prestavenie nie
Samoupínanie Áno
Ochrana svoriek Áno
Druh produktu Inštalatérske kliešte a Siko kliešte

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 705800 400
EAN/GTIN 4003773005636
Číslo výrobcu 87 01 400

Popis

Prevedenie:

Priechodný kĺb (= dvojité vedenie) s ochranou proti stlačeniu. Vrúbkované, ozubené čeľuste, samočinné.
Kliešte čierno atramentované, leštená hlava.
S možnosťou jemného nastavenia zárezov stlačením pružného tlačidla.
Rukoväti s plastovým poťahom.

Norma:

DIN ISO 8976

Materiál:

Chróm-vanadiová elektrooceľ; kovaná v zápustke.

Zvláštní příslušenství:

Ochranné čeľuste č. 705805 veľ. 180-300.