{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Celková dĺžka | 180 mm | |
Rezacie hodnoty tvrdého drôtu do ⌀ | 2,2 mm | |
Rezacie hodnoty stredne tvrdého drôtu do ⌀ | 3,4 mm | |
Norma | DIN ISO 5746 | |
Vlastnosť čeľustí | ozubené | |
Rukoväť | Viaczložkový plášť s dobre uchopiteľným povrchom Haptoprene | |
Materiál | Špeciálna nástrojová oceľ | |
Povrch | chrómovaná | |
bez iskier | nie | |
Druh produktu | Multifunkčné kliešte |
Číslo položky | 700940 180 | |
EAN/GTIN | 4045197416964 | |
Číslo výrobcu | 700940 180 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Kombinované kliešte, chrómované, 2K-zložkové rukoväte 180
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
748 kus/y s okamžitým dodaním
16,53 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 356 kus/y s okamžitým dodaním
10,55 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
741 kus/y s okamžitým dodaním
13,34 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
bez iskier | nie | nie | nie |
Rukoväť | Viaczložkový plášť s dobre uchopiteľným povrchom Haptoprene | s plastovým poťahom | Dvojzložkový plášť rukoväte |
Povrch | chrómovaná | svetlý | svetlý |
Rezacie hodnoty tvrdého drôtu do ⌀ | 2,2 | 2,2 | 2,2 |
Rezacie hodnoty stredne tvrdého drôtu do ⌀ | 3,4 | 3,4 | 3,4 |
Materiál | Špeciálna nástrojová oceľ | Špeciálna nástrojová oceľ | Špeciálna nástrojová oceľ |
Druh produktu | Multifunkčné kliešte | Multifunkčné kliešte | Multifunkčné kliešte |