{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Celková dĺžka | 180 mm | |
Rezacie hodnoty tvrdého drôtu do ⌀ | 2,2 mm | |
Rezacie hodnoty stredne tvrdého drôtu do ⌀ | 3,4 mm | |
Norma | DIN ISO 5746 | |
Vlastnosť čeľustí | ozubené | |
Rukoväť | Dvojzložkový plášť rukoväte | |
Materiál | Špeciálna nástrojová oceľ | |
Povrch | svetlý | |
bez iskier | nie | |
Druh produktu | Multifunkčné kliešte |
Číslo položky | 701515 180 | |
EAN/GTIN | 4045197887290 | |
Číslo výrobcu | 701515 180 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Kombinované kliešte, lesklé, 2 komponentné rukoväte, Celková dĺžka: 180mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
383 kus/y s okamžitým dodaním
13,34 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 680 kus/y s okamžitým dodaním
16,53 €
11,70 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 097 kus/y s okamžitým dodaním
10,55 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Vlastnosť čeľustí | ozubené | ozubené | ozubené |
bez iskier | nie | nie | nie |
Celková dĺžka | 180 mm | 180 mm | 180 mm |
Rukoväť | Dvojzložkový plášť rukoväte | Viaczložkový plášť s dobre uchopiteľným povrchom Haptoprene | s plastovým poťahom |
Norma | DIN ISO 5746 | DIN ISO 5746 | DIN ISO 5746 |
Rezacie hodnoty stredne tvrdého drôtu do ⌀ | 3,4 mm | 3,4 mm | 3,4 mm |
Druh produktu | Multifunkčné kliešte | Multifunkčné kliešte | Multifunkčné kliešte |