Kombinované kliešte, lesklé, 2 komponentné rukoväte, Celková dĺžka: 200mm

Č. pol.: 701515 200
Price per 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 030 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Celková dĺžka Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Celková dĺžka 200 mm
Rezacie hodnoty tvrdého drôtu do ⌀ 2,5 mm
Rezacie hodnoty stredne tvrdého drôtu do ⌀ 3,8 mm
Norma DIN ISO 5746
Vlastnosť čeľustí ozubené
Rukoväť Dvojzložkový plášť rukoväte
Materiál Špeciálna nástrojová oceľ
Povrch svetlý
bez iskier nie
Druh produktu Multifunkčné kliešte

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 701515 200
EAN/GTIN 4045197887306
Číslo výrobcu 701515 200
Výrobca Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Prevedenie:

Ozubené čeľuste. Rezné hrany dodatočne indukčne kalené (cca 60 HRC).
Kliešte lesklé, rukoväte s viaczložkovým opláštením.

Norma:

DIN ISO 5746.

Materiál:

Špeciálna nástrojová oceľ.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka