{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Celková dĺžka | 200 mm | |
Rezacie hodnoty tvrdého drôtu do ⌀ | 2,5 mm | |
Rezacie hodnoty stredne tvrdého drôtu do ⌀ | 3,8 mm | |
Norma | DIN ISO 5746 | |
Vlastnosť čeľustí | ozubené | |
Rukoväť | Viaczložkový plášť s dobre uchopiteľným povrchom Haptoprene | |
Materiál | Špeciálna nástrojová oceľ | |
Povrch | chrómovaná | |
bez iskier | nie | |
Druh produktu | Multifunkčné kliešte |
Číslo položky | 700940 200 | |
EAN/GTIN | 4045197416971 | |
Číslo výrobcu | 700940 200 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Kombinované kliešte, chrómované, 2K-zložkové rukoväte 200
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
176 kus/y s okamžitým dodaním
18,85 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 007 kus/y s okamžitým dodaním
11,97 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 250 kus/y s okamžitým dodaním
14,96 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Vlastnosť čeľustí | ozubené | ozubené | ozubené |
bez iskier | nie | nie | nie |
Celková dĺžka | 200 | 200 | 200 |
Rukoväť | Viaczložkový plášť s dobre uchopiteľným povrchom Haptoprene | s plastovým poťahom | Dvojzložkový plášť rukoväte |
Rezacie hodnoty stredne tvrdého drôtu do ⌀ | 3,8 | 3,8 | 3,8 |
Materiál | Špeciálna nástrojová oceľ | Špeciálna nástrojová oceľ | Špeciálna nástrojová oceľ |
Druh produktu | Multifunkčné kliešte | Multifunkčné kliešte | Multifunkčné kliešte |