Bit pre skrutky Torx®, 1/4 palca C 6,3 BiTorsion, Profil Torx®: TX10

Č. pol.: 675550 TX10
Price per 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    4,57 € / ks
  • Od 10 ks
    3,80 € / ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
328 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Profil Torx® Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Ponuka e-shopu

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Označenie výrobcu 867/1 TORX® BTZ
Profil Torx® TX10
Celková dĺžka 25 mm
Výstupný profil skrutkovač na skrutky TORX®
Bit-šesťhranná stopka C 6,3
Druh produktu Bitový nástroj

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 675550 TX10
EAN/GTIN 4013288191984
Číslo výrobcu 05066120001
Manufacturer Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Popis

Prevedenie:

Na upnutie v držiakoch do ruky, prípadne strojoch so zodpovedajúcim upínacím 6-hranom, prípadne na upnutiu v spojovacích spojkách č. 675000675050.
VyhotovenieBiTorsion s nižšou tvrdosťou v torznej zóne na odpruženie zaťažovaných hrotov = dlhšia životnosť. Optimálne pôsobenie pri použití s rýchlovýmenným držiakom BiTorsions č. 675030.

Použitie:

Na skrutky s profilom Torx®.

Norma:

DIN ISO 1173.

Materiál:

Špeciálna chróm-vanadiová oceľ, kalená.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka