Sortiment bitov s ovládacím nástrojom 19-dielne 19

Č. pol.: 676235 19
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
26 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Počet dielov Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Označenie výrobcu Kraftform Kompakt Stubby 1
Výstupný profil Skrutkovač na skrutky Phillips; Skrutkovač Pozidriv; Plochý skrutkovač; skrutkovač na skrutky TORX®; 6-hranný skrutkovač
Počet dielov 19
Aktivačné náradie 1 račňa na bity 1/4 palca; račňa na orechy 1/4 palca; Násady skrutkovačov
Bit-šesťhranná stopka E 6,3
teleskopická čepeľ zasunuteľná do rukoväti nie
kompatibilné so strojom Áno
Druh produktu Bitový nástroj

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 676235 19
EAN/GTIN 4013288214553
Číslo výrobcu 05057471001

Popis

Prevedenie:

Zostavené súpravy Kraftform Kompakt® na praktické použitie, zložené z bitov a ovládacieho nástroja na ručné a strojné použitie. Rukoväť skrutkovačaKraftform s rýchloupínačom pre bity 1/4 palca so stopkou C 6,3 a E 6,3.
S ergonomickou rukoväťou 2K Kraftform, krátkou.

Obsah:

Bity, BiTorsion, dĺžka 25 mm, C 6,3, pre Phillips: 1 ks Č. 675520 Veľ. 1/25; 2/25
Bity, BiTorsion, dĺžka 25 mm, C 6,3, pre Pozidriv: 1 ks Č. 675540 Veľ. 1/25; 2/25
Bity, BiTorsion, dĺžka 25 mm, C 6,3, pre vnútorný šesťhran: 1 ks Veľ. 2; 2,5; 3; 4; 5; 5,5
Bity, BiTorsion, dĺžka 25 mm, C 6,3, pre vnútorný Torx®: 1 ks Č. 675550 Veľ. TX10; TX15; TX20; TX25; TX30
Bity, BiTorsion, dĺžka 25 mm, C 6,3, pre drážku: 1 ks Veľ. 0,8×5,5; 1,0×5,5; 1,2×6,5
Rukoväť skrutkovača: 1 ks č. 676405