Sortiment bitov „Zyklop Pocket“ s ovládacím nástrojom 17-dielne 17

Č. pol.: 676230 17
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
89 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Počet dielov Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Označenie výrobcu 8009 Zyklop vrecková súprava 2
    Výstupný profil Skrutkovač na skrutky Phillips; Skrutkovač Pozidriv; 6-hranný skrutkovač; skrutkovač na skrutky TORX®; 6-hranný nástrčný kľúč
    Počet dielov 17
    Aktivačné náradie Rukoväť skrutkovača
    Bit-šesťhranná stopka C 6,3
    teleskopická čepeľ zasunuteľná do rukoväti nie
    Druh produktu Bitový nástroj

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 676230 17
    EAN/GTIN 4013288223050
    Číslo výrobcu 05004281001

    Popis

    Prevedenie:

    Zostavené súpravy Kraftform Kompakt® na praktické použitie, zložené z bitov a ovládacieho nástroja na ručné a strojné použitie. Rukoväť skrutkovača Kraftform s rýchloupínačom pre bity 1/4 palcov so stopkou C 6,3 a E 6,3.
    Kompaktná račna Zyklop s integrovaným zásobníkom bitov. S obojstrannou račňou s jemnými zubami (72 zubov) a uhlom návratu 5°. Magnetický priamy upínač zmení 3/8-palcovú račňu na bitový skrutkovač s 1/4-palcovým držiakom bitov.

    Obsah:

    Bity, BiTorsion, dĺžka 25 mm, C 6,3, pre Phillips: 1 ks Č. 675520 Veľ. 1/25; 2/25
    Bity,BiTorsion, dĺžka 50 mm, C 6,3, pre Pozidriv: 1 ks Č. 675540 Veľ. 1/25; 2/25
    Bity,BiTorsion, dĺžka 25 mm, C 6,3, pre vnútorný šesťhran: 1 ks Veľ. 3; 4; 5; 6
    Bity,BiTorsion, dĺžka 25 mm, C 6,3, pre Torx®: 1 ks Č. 675550 Veľ. TX10; TX15; TX20; TX25
    Nadstavce pre nástrčný kľúč 1/4-palcové, pre vonkajší šesťhran: Á 1 ks veľ. 8; 10; 13 mm
    Univerzálny držiak: 1 ks s 1/4-palcovým pohonom s vonkajším šesťhranom
    Jemnozubá račňa Zyklop Pocket: 1 ks Č. 676635 s výklopnou hlavou rohatky

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Vhodné výrobky

    Náhradné diely

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka