• Vážení zákazníci, ďakujeme Vám za spoluprácu v roku 2024. Od 24.12.2024 do 01.01.2025 bude naša firma zatvorená. Od 02.01.2025 sme Vám opäť k dispozícii. Prajeme Vám príjemné vianočné sviatky a úspešný nový rok 2025.

Držiak skrutkovača na zásobník a prepínateľný rohatkový diel s jemným ozubením „Zyklop Pocket“ s 1/4-palcovými bitmi s račňou a magnetom, Počet dielov: 13

Č. pol.: 676635 13
Price per 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
32 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Počet dielov Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

  • Upínače bitov: D 6,3

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Ponuka e-shopu

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Označenie výrobcu 8009 Zyklop vrecková súprava 1
Upínače bitov D 6,3
Výstupný profil Skrutkovač na skrutky Phillips; Skrutkovač Pozidriv; skrutkovač na skrutky TORX®; 6-hranný skrutkovač
Celková dĺžka 133 mm
Druh produktu Bitový nástroj

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 676635 13
EAN/GTIN 4013288221834
Číslo výrobcu 05004280001
Manufacturer Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Popis

Prevedenie:

Kompaktný rohatkový diel Zyklop s integrovaným zásobníkom bitov. Vďaka magnetickému priamemu držiaku je 3/8-palcový rohatkový diel zároveň bitovým rohatkovým skrutkovačom s 1/4-palcovým upínačom bitov. Voľne otočná rohatková hlavy môže byť upevnená v 5 definovaných polohách. Prepínateľný rohatkový diel s jemným ozubením má 72 zubov a uhol návratu 5°.

Vhodné pro:

1/4 palcové bity so stopkou C 6,3.

Obsah:

Bity, dĺžka 25 mm, C6,3 na skrutky Phillips: 1 ks Č. 675520 Veľ. 1/25; 2/25
Bity, dĺžka 25 mm, C6,3 pre Pozidriv: 1 ks Č. 675540 Veľ. 1/25; 2/25
Bity, dĺžka 25 mm, C6,3 pre vnútorný šesťhran: 1 ks Veľ. 3; 4; 5; 6
Bity, dĺžka 25 mm, C6,3 pre vnútorné Torx®: á 1 ks veľ. TX10; TX15; TX20; TX25