Sada bitov s ovládacím nástrojom a 6-hranným uhlovým kľúčom 52-dielne

Č. pol.: 675990
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
142 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Označenie výrobcu Kraftform Kompakt 100
    Výstupný profil Skrutkovač na skrutky Phillips; Skrutkovač Pozidriv; Plochý skrutkovač; skrutkovač na skrutky TORX®; 6-hranný skrutkovač
    Počet dielov 52
    Aktivačné náradie Rukoväť skrutkovača s rýchlovýmenným uchopením
    Bit-šesťhranná stopka C 6,3; E 6,3
    kompatibilné so strojom Áno
    Druh produktu Bitový nástroj

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 675990
    EAN/GTIN 4013288179968
    Číslo výrobcu 05057460001

    Popis

    Prevedenie:

    Rukoväť skrutkovača Kraftform s rýchloupínačom pre bity 1/4 palca so stopkou C 6,3 a E 6,3.
    Vrátane 6-hranného uhlového kľúča s guľovou hlavou vo veľkostiach 1,5 – 8,0 mm.
    Zostavené súpravy Kraftform Kompakt® na praktické použitie, zložené z bitov a ovládacieho nástroja na ručné a strojné použitie.
    Dodávka v textilnom skladacom púzdre so suchým zipsom.

    Výhoda:

    Jednoduché rozlišovanie bitov pomocou farebného a číselného značenia.

    Obsah:

    Bity, dĺžka 25 mm, C 6,3, na skrutky Phillips: Č. 675520 2 ks Veľ. 1/25; 4 ks Veľ. 2/25; 2 ks Veľ. 3/25
    Bity, dĺžka 25 mm, C 6,3, na Pozidriv: 2 ks Veľ. 1; 4 ks Veľ. 2; 2 ks Veľ. 3
    Bity, dĺžka 25 mm, C 6,3, pre vnútorné Torx®: Č. 675550 2 ks Veľ. TX10; 2 ks Veľ. TX15; 3 ks Veľ. TX20; 2 ks Veľ. TX25; 2 ks Veľ. TX30; 1 ks Veľ. TX40
    Bity, dĺžka 25 mm, C 6,3, na drážku: 1 ks Veľ. 0,8×5,5; 1,0×5,5
    Bity IMPACTOR, dĺžka 50 mm, E 6,3 na Phillips: 2 ks Veľ. 2; 1 ks Veľ. 3
    Bity IMPACTOR, dĺžka 50 mm, E 6,3 na Pozidriv: 2 ks Veľ. 2; 1 ks Veľ. 3
    Bity IMPACTOR, dĺžka 50 mm, E 6,3 na vnútorný šesťhran: 1 ks Veľ. 4; 5; 6
    Bity IMPACTOR, dĺžka 50 mm, E 6,3 na vnútorné Torx®: 1 ks Veľ. TX25; TX30; TX40
    Uhlový skrutkovač s guľôčkovou hlavou Hex-Plus na vnútorný šesťhran: 1 ks Veľ. 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 8,0 mm
    Rukoväť skrutkovača: 1 ks
    Spojovacia stopka „Rapidaptor“: 1 ks Č. 675020 Veľ. 6,3K

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Vhodné výrobky

    Náhradné diely

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka